Motion
1352-6
Gants à paume en cuir avec dos en tissu - TG ou taille 10, cuir de vache fleur supérieure, qualité supérieure, thermique, couleur brun
N° D’ARTICLE MI13111606
N° MFR1352-6
Prix27.86 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants à paume en cuir avec dos en tissu - TG ou taille 10, cuir de vache fleur supérieure, qualité supérieure, thermique, couleur brun
N° D’ARTICLE MI13111606
N° MFR1352-6
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
Prix27.86 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10

Détails

  • Détails supplémentaires
    L’isolant HEATRAC® est fait de microfibres respirantes, mais extrêmement efficaces qui emprisonnent la chaleur.
  • Demandes
    Industrie lourde, applications de construction, entretien, agriculture, transport, expédition et fret
  • Matériau arrière
    Nylon
  • Type de fermeture
    Élastique
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Brun
  • Caractéristiques de confort
    La paume en cuir de vache offre une grande durabilité pour les applications de travail intensif
  • Description de la construction
    Points d’usure coupés-cousus/renforcés
  • Type de poignet
    Combinaison de sécurité avec poignet en tricot
  • Description
    Gants de paume en cuir de vache de première qualité avec dos en tissu résistant au vent - Isolation Heatrac®
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Résistant aux flammes
    Non
  • Motif de prise
    Empiècement renforcé sur la paume
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Qualité supérieure
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de vache à grain supérieur
  • Matériau de la doublure
    Thermique
  • Type de produit
    Gants de paume en cuir - Dos en tissu
  • Caractéristiques de la paume
    Renforcé, renfort de pièce
  • Type de protection
    Par temps froid et isolé
  • Série
    1352
  • Style de pouce
    Clé de voûte

Aperçu

Description du fabricant
1352-6 CAÏMAN, COPAIN EN CUIR DE VACHE FENDU
  • La paume en cuir de vache offre une grande durabilité pour les applications de travail intensif
  • Les gants Kontour s’adaptent à la forme naturelle de la main humaine et assurent un alignement correct des doigts. Ce faisant, il atteint un confort et une dextérité sans précédent.
  • 140gm Isolation en microfibre Heatrac® pour une chaleur et un confort ultimes
  • La conception Kontour Thumb s’étend sur toute la face du pouce Keystone, ce qui élimine les coutures sur la zone d’usure pour une durabilité et un confort accrus
  • Dos en nylon résistant à l’eau et au vent
  • Renforcement en cuir sur la paume et la zone des jointures pour un port et une protection prolongés
  • Manchette combinée - manchette de sécurité avec poignet en tricot