Motion
1367-6
N° D’ARTICLE MI13111619
N° MFR1367-6
Prix55.58 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI13111619
N° MFR1367-6
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
Prix55.58 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    L’isolant HEATRAC® est fait de microfibres respirantes, mais extrêmement efficaces qui emprisonnent la chaleur.
  • Application
    • Industrie lourde • Applications de construction • Entretien • Agriculture • Transport • Expédition et fret
  • Matériau arrière
    Cuir intégral
  • Couleur
    Or
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Mitaine hachoir en cuir de vache de première qualité avec isolation Heatrac® lourde - Pouce Keystone Kontour
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de vache à grains supérieurs
  • Doublé
    Heatrac
  • Numéro CUP du fabricant
    710927136767
  • Cuir fendu ou grain
    Cuir fleur
  • CUP_NON
    710927136767

Aperçu

Description du fabricant
1367-6 CAÏMAN, MITAINE HACHEUSE EN CUIR DE VACHE, H
  • La paume et le dos en grain de vache hydrofuges offrent une excellente durabilité pour les applications de travail intensif
  • Les gants Kontour s’adaptent à la forme naturelle de la main humaine. Ce faisant, il obtient un confort et une dextérité sans précédent
  • Isolant en microfibre Heatrac® 200gm épais pour plus de chaleur et de confort
  • La conception Kontour Thumb s’étend sur toute la face du pouce Keystone, ce qui élimine les coutures sur la zone d’usure pour une durabilité et un confort accrus