Motion
1396-4
Mitaines à paume en cuir - M ou taille 8, cuir refendu en peau de cerf, qualité supérieure, thermique, couleur noire
N° D’ARTICLE MI13111623
N° MFR1396-4
Prix32.73 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mitaines à paume en cuir - M ou taille 8, cuir refendu en peau de cerf, qualité supérieure, thermique, couleur noire
N° D’ARTICLE MI13111623
N° MFR1396-4
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
Prix32.73 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8

Détails

  • Détails supplémentaires
    L’isolant HEATRAC® est fait de microfibres respirantes, mais extrêmement efficaces qui emprisonnent la chaleur.
  • Demandes
    Industrie lourde, applications de construction, entretien, agriculture, transport, expédition et fret
  • Matériau arrière
    Molleton
  • Couleur
    Noir
  • Caractéristiques de confort
    Paume en cuir fendu cerf noir américain véritable
  • Description de la construction
    Coupe-cousue
  • Description
    Mitaines de paume en cuir renne noir avec dos en molleton et isolation Heatrac®
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Qualité supérieure
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de peau de cerf fendu
  • Matériau de la doublure
    Thermique
  • Type de produit
    Mitaines à paume en cuir
  • Caractéristiques de la paume
    Paume en cuir fendu véritable cerf noir américain
  • Type de protection
    Par temps froid et isolé
  • Style de pouce
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
1396-4 CAÏMAN, MITAINES NOIRES EN PEAU DE CERF
  • Paume en cuir fendu cerf noir américain véritable
  • Isolation en microfibres Heatrac® 180gm
  • Dos en molleton