Motion
1399-7
Gants à paume en cuir - TTG ou taille 11, cuir refendu en peau de cerf, qualité supérieure, thermique, couleur orange
N° D’ARTICLE MI13111632
N° MFR1399-7
Prix33.84 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants à paume en cuir - TTG ou taille 11, cuir refendu en peau de cerf, qualité supérieure, thermique, couleur orange
N° D’ARTICLE MI13111632
N° MFR1399-7
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
Prix33.84 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TTG ou taille 11

Détails

  • Détails supplémentaires
    L’isolant HEATRAC® est fait de microfibres respirantes, mais extrêmement efficaces qui emprisonnent la chaleur.
  • Demandes
    Industrie lourde, applications de construction, entretien, agriculture, transport, expédition et fret
  • Matériau arrière
    Molleton
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Orange
  • Caractéristiques de confort
    Paume fendue en cuir de cerf américain authentique Whitetail, douce et souple
  • Description de la construction
    Coupe-cousue
  • Description
    Paume en cuir fendu en peau de cerf de première qualité avec dos en molleton et isolation Heatrac® II
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Résistant aux flammes
    Non
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Qualité supérieure
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de peau de cerf fendu
  • Matériau de la doublure
    Thermique
  • Type de produit
    Gants à paume en cuir
  • Caractéristiques de la paume
    Renforcé
  • Type de protection
    Par temps froid et isolé
  • Série
    1399
  • Style de pouce
    Aile

Aperçu

Description du fabricant
1399-7 CAÏMAN, PAUME EN PEAU DE CERF, HEATRAC IN
  • Paume fendue en cuir de cerf américain authentique Whitetail, douce et souple
  • Dos en molleton épais orange
  • Isolation en microfibres Heatrac® II
  • Construction doublée de chaussettes; gant à l’intérieur d’un gant