Motion
USM-1190-L
USM-1190-L
N° D’ARTICLE MI13111901
N° MFRUSM-1190-L
Prix324.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
USM-1190-L
N° D’ARTICLE MI13111901
N° MFRUSM-1190-L
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
Prix324.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Comme tous nos gants en maille métallique, l’USM-1190 offre le plus haut niveau de résistance aux coupures disponible ainsi qu’une protection exceptionnelle contre les coups de poignard et les perforations. Ce qui est unique à propos de l’USM-1190, ce sont les anneaux en acier légèrement plus grands de 7 mm qui sont plus facilement reconnus par les détecteurs de métaux.
  • Couleur
    Argent
  • Description
    Gants en mailles d’acier inoxydable avec grande bague et sangle réglable - Longueur du poignet
  • Caractéristiques
    Les anneaux en acier inoxydable de 7 mm soudés individuellement offrent le plus haut niveau de résistance aux coupures disponible dans un gant, en plus d’une protection importante contre les coups et les perforations
  • Numéro CUP du fabricant
    616314645457
  • CUP_NON
    616314645457

Aperçu

Description du fabricant
GRAND ANNEAU USM-1190-L SS 5 DOIGTS RÉVERSIBLE
  • Les anneaux en acier inoxydable de 7 mm soudés individuellement offrent le plus haut niveau de résistance aux coupures disponible dans un gant, en plus d’une protection importante contre les coups et les perforations
  • Les caractéristiques de qualité comprennent de l’acier inoxydable 316L de qualité chirurgicale qui est non corrosif et ne abritera pas de bactéries, et un raccordement à quatre anneaux partout
  • Convient aux conditions humides; facile à nettoyer et très hygiénique
  • Conforme à la norme 21 CFR; approuvé pour le contact direct avec les aliments
  • Fente latérale pour enfiler et retirer facilement
  • Glissez le bouton-pression métallique le long de la sangle pour l’ajuster comme il se doit
  • La sangle est codée par couleur pour une identification rapide de la taille des gants