Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsXS
Détails
- Détails supplémentairesComme tous nos gants en maille métallique, l’USM-1190 offre le plus haut niveau de résistance aux coupures disponible ainsi qu’une protection exceptionnelle contre les coups de poignard et les perforations. Ce qui est unique à propos de l’USM-1190, ce sont les anneaux en acier légèrement plus grands de 7 mm qui sont plus facilement reconnus par les détecteurs de métaux.
- CouleurArgent
- DescriptionGants en mailles d’acier inoxydable avec grande bague et sangle réglable - Longueur du poignet
- CaractéristiquesLes anneaux en acier inoxydable de 7 mm soudés individuellement offrent le plus haut niveau de résistance aux coupures disponible dans un gant, en plus d’une protection importante contre les coups et les perforations
- Numéro CUP du fabricant616314645570
- CUP_NON616314645570
Aperçu
- Les anneaux en acier inoxydable de 7 mm soudés individuellement offrent le plus haut niveau de résistance aux coupures disponible dans un gant, en plus d’une protection importante contre les coups et les perforations
- Les caractéristiques de qualité comprennent de l’acier inoxydable 316L de qualité chirurgicale qui est non corrosif et ne abritera pas de bactéries, et un raccordement à quatre anneaux partout
- Convient aux conditions humides; facile à nettoyer et très hygiénique
- Conforme à la norme 21 CFR; approuvé pour le contact direct avec les aliments
- Fente latérale pour enfiler et retirer facilement
- Glissez le bouton-pression métallique le long de la sangle pour l’ajuster comme il se doit
- La sangle est codée par couleur pour une identification rapide de la taille des gants
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure