Motion
USM-1305-XS
USM-1305-XS
N° D’ARTICLE MI13111911
N° MFRUSM-1305-XS
Prix260.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
USM-1305-XS
N° D’ARTICLE MI13111911
N° MFRUSM-1305-XS
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
Prix260.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    XS

Détails

  • Couleur
    Argent
  • Description
    Gants en mailles d’acier inoxydable avec fermeture à bride réglable à bouton-pression à l’arrière - Longueur de l’avant-bras
  • Caractéristiques
    Les anneaux en acier inoxydable soudés individuellement offrent le plus haut niveau de résistance aux coupures disponible dans un gant, ainsi qu’une protection importante contre les coups de poignard et les perforations
  • Numéro CUP du fabricant
    616314646454
  • CUP_NON
    616314646454

Aperçu

Description du fabricant
GANT DE USM-1305-XS MM ENTIÈREMENT FERMÉ EXTE
  • Les anneaux en acier inoxydable soudés individuellement offrent le plus haut niveau de résistance aux coupures disponible dans un gant, ainsi qu’une protection importante contre les coups de poignard et les perforations
  • Les caractéristiques de qualité comprennent de l’acier inoxydable 316L de qualité chirurgicale qui est non corrosif et ne abritera pas de bactéries, et un raccordement à quatre anneaux partout
  • Convient aux conditions humides; facile à nettoyer et très hygiénique
  • Conforme à la norme 21 CFR; approuvé pour le contact direct avec les aliments
  • Le poignet de 3.5 po étend la protection sur tout le poignet
  • Les sangles à code de couleur aident les travailleurs à reconnaître la bonne taille de gants