Motion
0933-20
Chariot d'aspiration pour liquides/secs de qualité supérieure
N° D’ARTICLE MI13115525
N° MFR0933-20
Prix278.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chariot d'aspiration pour liquides/secs de qualité supérieure
N° D’ARTICLE MI13115525
N° MFR0933-20
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
Votre prix278.18 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le chariot d’aspiration pour liquides/secs MILWAUKEE® Premium offre des options de transport polyvalentes pour votre aspirateur sur le chantier. Il comprend deux roulettes indépendantes pivotantes et verrouillables renforcées à l’avant et deux grandes roues à l’arrière qui offrent une durabilité améliorée sur le chantier avec une mobilité inégalée. Le chariot d’aspiration pour liquides/secs de qualité supérieure offre une poignée de poussée réglable à 3 positions pour déplacer confortablement l’aspirateur sur le chantier. L’arrière du grand chariot à roues comprend quatre espaces de rangement différents pour les accessoires d’aspirateur. Ces espaces de rangement pour accessoires d’aspirateur conviennent aux accessoires 1-7/8” et 2-1/2” Milwaukee et aux accessoires d’aspirateur axés sur le commerce AIR-TIP. La pédale à l’avant du chariot permet un retrait facile du réservoir et de l’aspirateur, ce qui permet d’économiser du temps et des tracas lors de la vidange du réservoir. Le chariot d’aspiration fait partie du système d’aspiration humide/sec le plus polyvalent avec des têtes de moteur, des réservoirs et des chariots interchangeables pour des performances, une capacité de maintien et une mobilité variables avec la pédale d’accès facile. Le chariot d’aspiration pour liquides/secs de qualité supérieure est compatible avec les réservoirs d’aspiration pour liquides/secs Milwaukee 6, 9 et 12 gallons (0912-20, 0922-20, 0932-20).
  • Numéro CUP du fabricant
    045242543236
  • CUP_NON
    045242543236

Aperçu

Description du fabricant
GRANDE BASE DE ROUE MODULAIRE 0933-20
  • Le chariot d’aspiration pour liquides/secs de première qualité fait partie du système d’aspiration pour liquides/secs le plus polyvalent. Échangez les têtes de moteur, les réservoirs et les chariots pour des performances, une capacité de maintien et une mobilité variables grâce à la pédale d’accès facile
  • La pédale avant du chariot permet de retirer facilement le réservoir et l’aspirateur
  • Comprend 2 roulettes renforcées pivotantes et verrouillables indépendantes et 2 grosses roues à l’arrière qui offrent une durabilité accrue sur le chantier
  • Poignée télescopique réglable à 3 positions
  • Comprend (4) différents espaces de rangement pour les accessoires d’aspirateur
  • Le rangement d’accessoires convient aux accessoires MILWAUKEE® 1-7/8” et 2-1/2” et aux accessoires d’aspirateur axés sur le commerce AIR-TIP.
  • Comprend (1) chariot d’aspiration pour liquides/secs de qualité supérieure