Spécifications
Dimensions
- Hauteur8.3500 po
- Longueur7.2300 po
- Poids0.30 lb
Détails
- Détails supplémentairesThe MILWAUKEE AIR-TIP 2-1/2" Rocking Utility Nozzle with Brushes makes handheld and upright cleanup easier. Les biseaux de chaque côté de la buse et les brosses tout autour de l’outil garantissent qu’il ne sera pas collé aux surfaces lors du nettoyage dans un mouvement de bascule. Cet accessoire d’aspirateur peut être utilisé avec des rallonges de 2-1/2 po pour une plus grande portée. Le diamètre de 2-1/2 po permet à plus de débris de s’écouler dans l’aspirateur que les outils de plus petit diamètre. Les soies peuvent être utilisées dans les zones finies ou lors de l’agitation des débris pour le retrait. La buse utilitaire basculante AIR-TIP de 2-1/2 po avec brosses est compatible avec les extrémités de tuyau de seulement 2-1/2” diamètres et fait partie de la famille AIR-TIP d’accessoires d’aspirateur axés sur le commerce.
- Numéro CUP du fabricant045242610440
- MatérielPlastique
- CUP_NON045242610440
Aperçu
- Optimisé pour les surfaces dures et le nettoyage vertical avec des rallonges
- Plus facile à pousser et à tirer sur les surfaces
- Conception biseautée optimisée pour les mouvements de nettoyage avant et arrière
- Brosses agitateurs pour enlever facilement les débris
- Le diamètre de 2-1/2 po permet à plus de débris de s’écouler dans l’aspirateur que les outils de plus petit diamètre
- Peut être utilisé avec des rallonges de 2-1/2 po pour une plus grande portée
- Les soies ne rayeront pas les surfaces
- Comprend (1) buse utilitaire basculante AIR-TIP 2-1/2" avec brosses
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la documentation
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la documentation
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la documentation
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee