Motion
49-90-1992

MILWAUKEE TOOL
49-90-1992

Trousse d’adaptateur tuyau-vidange
N° D’ARTICLE MI13115560
N° MFR49-90-1992
Prix13.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-90-1992

Trousse d’adaptateur tuyau-vidange
N° D’ARTICLE MI13115560
N° MFR49-90-1992
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
Prix13.48 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    La trousse d’adaptateur de tuyau à drain MILWAUKEE® permet de fixer un tuyau d’eau 5/8” standard au bouchon de vidange pour faciliter le drainage des débris liquides loin de la source. Le grand bouchon de vidange est compatible avec les aspirateurs humides/secs Milwaukee 6, 9 et 12 gallons (0910, 0920, 0930). Le capuchon plus petit peut être retiré pour fixer un tuyau d’eau. Il permet également un drain de plus petit diamètre, ce qui rend l’élimination des débris moins salissante, aidant à éviter les éclaboussures. Le joint d’étanchéité à l’intérieur du bouchon de vidange empêche les fuites même lorsque le réservoir à vide est plein. La trousse d’adaptateur de tuyau d’aspiration à drain Milwaukee comprend deux pièces attachables.
  • Numéro CUP du fabricant
    045242543120
  • CUP_NON
    045242543120

Aperçu

Description du fabricant
49-90-1992 TROUSSE D’ADAPTATEUR TUYAU À DRAIN
  • Un drain de plus petit diamètre réduit la saleté et aide à éviter les éclaboussures
  • Le joint d’étanchéité inclus à l’intérieur du bouchon de vidange empêche les fuites, même lorsque le réservoir à vide est plein
  • Se connecte au tuyau d’arrosage standard
  • Comprend 2 pièces à fixer