Motion
49-90-1996

MILWAUKEE TOOL
49-90-1996

49-90-1996 Milwaukee - Tuyau flexible de 1-7/8 po x 9 pi
N° D’ARTICLE MI13115561
N° MFR49-90-1996
Prix84.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-90-1996

49-90-1996 Milwaukee - Tuyau flexible de 1-7/8 po x 9 pi
N° D’ARTICLE MI13115561
N° MFR49-90-1996
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
Prix84.51 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le tuyau flexible MILWAUKEE® 1-7/8” x 9 pi offre une durabilité et une flexibilité inégalées pour survivre au chantier. Sa conception en deux parties permet une construction durable et résistante à l’écrasement pour éviter les déchirures qui entraînent des temps d’arrêt sur le chantier. Le matériau antistatique du tuyau aide à prévenir l’accumulation d’électricité statique lors du nettoyage des particules fines. Le mécanisme pivotant haute performance et le matériau du tuyau créent plus de flexibilité et de facilité d’utilisation pendant le nettoyage, empêchant le tuyau de se coincer ou de se tordre pendant les déplacements. Le joint en caoutchouc personnalisé dédié améliore la circulation de l’air et la performance lors de l’utilisation. Ce tuyau flexible d’aspiration Milwaukee est doté d’un anneau de couleur grise pour une identification rapide de son diamètre de 1-7/8” .
  • Numéro CUP du fabricant
    045242543168
  • CUP_NON
    045242543168

Aperçu

Description du fabricant
49-90-1996 1-7/8 PO FLEXIBLE
  • Mécanisme pivotant haute performance
  • Le joint en caoutchouc personnalisé dédié améliore le débit d’air et la performance lors de l’utilisation
  • Anneau de couleur grise pour identification rapide de son diamètre de 1-7/8”
  • Longueur du tuyau de 9 pi
  • La conception à quart de tour verrouille le tuyau en place pendant qu’il est sous vide humide/sec