Détails supplémentaires
Sortie de relais marche/défaut Contacts limite de courant d'appel électronique EICL Filtre dV/dT intégré Deux voyants de diagnostic Couvercle de sécurité pour les doigts
Liste des agences
UL, CE, CSA, C-Tick, RoHS
Cartes d’option d’automatisation
Isolateur de signal SIVFR (9597), carte multivitesse MSB (9503), trousse de communication Modbus (9568)
Cartes d’option de sauvegarde
Module de téléchargement DLM
Cartes d’options de communication
Trousse de communication Modbus (9568)
Accessoires compatibles
['SIVFR Signal Isolator (9597)', 'MSB Multi Speed Board (9503)', 'RFI Filters classe A et B', 'DLM Download Module', 'Drive Linktm Programming Kit (9582)', 'Modbus Communications Kit (9568)', 'Dynamic Brake Module (9598)']
Tension de sortie du variateur
230 VCA
Tension d’alimentation du variateur
230 V c.a.
Type de boîtier
Châssis ouvert
Type de rétroaction
Vecteur sans capteur
Puissance nominale pour service intensif
2 hp
Puissance nominale en service normal
2 hp
Cartes d'option E/S
Isolateur de signal SIVFR (9597), carte multivitesse MSB (9503)
Clavier/Affichage
Programmation numérique
Numéro de catalogue du fabricant
KBVF-27
Type de montage
Monté sur panneau
Nombre de sorties numériques
1
Nombre de relais de sorties numériques
1
Nombre de phases d’entrée
3
Nombre de phases de sortie
3
Nombre de relais
1
Nombre d’entrées de sécurité Sto
0
Mode de fonctionnement
Vecteur à boucle ouverte
Courant de sortie, usage intensif
6.7 A
Courant de sortie en service normal
6.7 A
Courant de crête
13.4 A
Courant de pointe, usage intensif
13.4 A
Courant de crête en service normal
13.4 A
Type de produit
Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
Clavier à distance
Facultatif
Réseau de dispositifs de communication en série
Non
Interbus de communication série S
Non
Modbus de communication en série
Facultatif
Options de communication série
Modbus RTU, RS-232, RS-485
Communication série Profibus Dp
Non
Série
KBVF
Nom commercial/de marque
Disques électroniques KB
Application typique
Applications de machine ou à couple variable (CVC)