Motion
R-WW-4V-BS
Matériau de roue métallique, diamètre de roue de 4.0000 po, largeur de face de 1.5000 po, capacité de charge de 550 lb
N° D’ARTICLE MI13141923
N° MFRR-WW-4V-BS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matériau de roue métallique, diamètre de roue de 4.0000 po, largeur de face de 1.5000 po, capacité de charge de 550 lb
N° D’ARTICLE MI13141923
N° MFRR-WW-4V-BS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1.5000 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    2-5/8 x 3-5/8 po;3.0000 x 3.0000 po
  • Plaque de montage Taille  
    4.0000 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur totale
    5.6250 po
  • Diamètre de la roue
    4.0000 po

Détails

  • Type de support de roulettes
    Soudure
  • Type de roulette
    Rigide
  • Capacité de charge
    550 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Type de roulement de roue
    Rouleau droit
  • Couleur de la roue
    Noir
  • Matériau de la roue
    Métal
  • Type de matériau de roue
    Métal
  • Type de roue
    Rainure en V

Aperçu

Description du fabricant
R-WW-4V-BS ROULETTES RIGIDES WW 4 X 1-1/2 V-G