Motion
S-341-WN-LCB
Matériau de roue en nylon, diamètre de roue de 4.0000 po, largeur de face de 1.2500 po, capacité de charge de 325 lb
N° D’ARTICLE MI13141986
N° MFRS-341-WN-LCB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matériau de roue en nylon, diamètre de roue de 4.0000 po, largeur de face de 1.2500 po, capacité de charge de 325 lb
N° D’ARTICLE MI13141986
N° MFRS-341-WN-LCB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1.2500 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    1-3/4 x 3.0000 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    1-3/4 x 2-7/8 po / 253 x 254 mm
  • Plaque de montage Taille  
    2-1/2 x 3-3/4 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur totale
    5.0000 po
  • Diamètre de la roue
    4.0000 po

Détails

  • Type de support de roulettes
    Forgé à froid; estampillé
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    325 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Type de roulement de roue
    Balle non précise
  • Couleur de la roue
    Blanc cassé
  • Matériau de la roue
    Nylon
  • Type de matériau de roue
    Nylon
  • Type de roue
    Nylon blanc

Aperçu

Description du fabricant
S-341-WN-LCB PIVOTANT 300 4X1-1/4 NYLON