Motion
S-EPSD-124SYT70-4SL-ZB

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
S-EPSD-124SYT70-4SL-ZB

Matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 12.0000 po, largeur de face de 4.0000 po, capacité de charge de 7800 lb
N° D’ARTICLE MI13143245
N° MFRS-EPSD-124SYT70-4SL-ZB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
S-EPSD-124SYT70-4SL-ZB

Matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 12.0000 po, largeur de face de 4.0000 po, capacité de charge de 7800 lb
N° D’ARTICLE MI13143245
N° MFRS-EPSD-124SYT70-4SL-ZB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    4.0000 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    5-1/8 x 5-3/4 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    3-7/8 x 6-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Plaque de montage Taille  
    6-1/2 x 7-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur totale
    15.5000 po
  • Diamètre de la roue
    12.0000 po

Détails

  • Type de support de roulettes
    Goupille Kingpin forgée intégrale
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    7800 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Type de roulement de roue
    Rouleau conique
  • Couleur de la roue
    Poly noir épais sur centre gris
  • Matériau de la roue
    Polyuréthane
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane
  • Type de roue
    Superlast XC

Aperçu

Description du fabricant
S-EPSD-124SYT70-4SL-ZB EPSD PIVOTANT 12X4
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon