Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2.0000 po
- Plaque de montage Taille4-1/2 x 6-1/2 po / 253 x 254 mm
- Hauteur totale9.7500 po
- Diamètre de la roue8.0000 po
Détails
- Type de support de roulettesGoupille Kingpin forgée intégrale
- Type de rouletteÉmerillon
- Capacité de charge1600 lb
- Type de produitRoulettes de plaque
- Type de roulement de roueBoule scellée avec précision
- Couleur de la rouePoly bleu sur centre gris
- Matériau de la rouePolyuréthane
- Type de matériau de rouePolyuréthane
- Type de roueErgo-Glide XT