Motion
S-WH-6NYB-FRB
Matériau de roue en nylon, diamètre de roue de 6.0000 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 2000 lb
N° D’ARTICLE MI13144693
N° MFRS-WH-6NYB-FRB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matériau de roue en nylon, diamètre de roue de 6.0000 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 2000 lb
N° D’ARTICLE MI13144693
N° MFRS-WH-6NYB-FRB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2.0000 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3.0000 x 3.0000 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-5/8 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
  • Plaque de montage Taille  
    4.0000 x 5.0000 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur totale
    7.5000 po
  • Diamètre de la roue
    6.0000 po

Détails

  • Type de support de roulettes
    Goupille Kingpin forgée intégrale
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    2000 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Type de roulement de roue
    Boule scellée avec précision
  • Couleur de la roue
    Gris anthracite
  • Matériau de la roue
    Nylon
  • Type de matériau de roue
    Nylon
  • Type de roue
    Nylast

Aperçu

Description du fabricant
ROULETTE PIVOTANTE S-WH-6NYB-FRB AVEC 6X2 NYLAS