NSK CORP, BEARING DIV N1016BTCCG10P4
Roulement à rouleaux cylindrique fin avec anneau interne à double rebord Super Precision NSK, diamètre extérieur de 80 mm, diamètre extérieur de 125 mm, 1 rangée, 22 mm W, dynamique de 72500 N/charge statique de 90500 N