Motion
SV030X-1R-3X

RADIANS INC.
SV030X-1R-3X

Gilet haute visibilité - Taille : 3 XL, ANSI Classe : Type O Classe 1, Rouge
N° D’ARTICLE MI13177883
N° MFRSV030X-1R-3X
Prix59.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RADIANS INC.
SV030X-1R-3X

Gilet haute visibilité - Taille : 3 XL, ANSI Classe : Type O Classe 1, Rouge
N° D’ARTICLE MI13177883
N° MFRSV030X-1R-3X
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
Prix59.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    34 cm, 13.4000 po
  • Taille
    3
  • Largeur de bande
    2.0000 po, 50.80 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Porte-cannettes ou porte-bouteilles | Poches inférieures à rabat avec œillets | Poches de rangement inférieures | Poche de poitrine à double couche | Poche de poitrine à couche unique | Poche de rangement à fermeture éclair à l’arrière | Pochette arrière à fermeture à boucle et à l’arrière | Poche intérieure à double épaisseur pour tablette | Poche intérieure à couche unique pour tablette | Poche intérieure à rabat à l’arrière | Design à bande X | Fermeture éclair à l’avant
  • Classe ANSI
    Type O Classe 1
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI, CLASSE 1, CSA Z96 : CLASSE 1, NIVEAU 2, ISEA 107 : TYPE O
  • Couleur
    Rouge
  • Description
    Gilet Cruiser 12-Pocket avec pochette arrière X-Back
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair
  • Type de vêtement
    Veste de visiteur
  • Utilisation du vêtement
    Haute visibilité
  • Groupe et classe
    Type O Classe 1
  • Haute visibilité
    Oui
  • Matériel
    Polyester uni
  • Composition du matériel
    Polyester uni
  • Nombre de bandes horizontales
    2
  • Nombre de poches
    12
  • Modèle
    Solide
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Couleur des rayures
    Argent
  • Type
    Sécurité
  • Couleur de la veste
    Rouge

Aperçu

Description du fabricant
SV030X-1R-3X VESTE D’ARPENTAGE NON-TA ROUGE CSA

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté