Motion
01CP5EX01
Ces ensembles assortis comprennent un boîtier de bloc de culbuteur et une cartouche de type EX, conçus pour accueillir un roulement à rouleaux cylindrique fendu SKF Cooper non localisant (type EX). La cartouche offre un siège pivotant entre le roulement et le boîtier pour permettre un mauvais alignement statique de l’arbre tout en maintenant un scellement fiable. Généralement, les ensembles ont un dégagement réduit (S1) dans le siège pivotant pour réduire les vibrations dans les applications où les charges changent rapidement de direction.
N° D’ARTICLE MI13181101
N° MFR01CP5EX01
Prix2,929.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ces ensembles assortis comprennent un boîtier de bloc de culbuteur et une cartouche de type EX, conçus pour accueillir un roulement à rouleaux cylindrique fendu SKF Cooper non localisant (type EX). La cartouche offre un siège pivotant entre le roulement et le boîtier pour permettre un mauvais alignement statique de l’arbre tout en maintenant un scellement fiable. Généralement, les ensembles ont un dégagement réduit (S1) dans le siège pivotant pour réduire les vibrations dans les applications où les charges changent rapidement de direction.
N° D’ARTICLE MI13181101
N° MFR01CP5EX01
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
Prix2,929.41 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique

Aperçu

Description du fabricant
01CP5EX01 CARTOUCHE