Spécifications
Dimensions
- Largeur ajustée pour anneau en V0.7874 po
- Largeur totale0.9843 po, 25 mm
- Largeur du siège du joint0.5630 po; 14.30 mm
- Gamme de diamètres intérieurs ou d’arbres14.3701 à 15.3543 po
- Poids0.97 lb
Détails
- Type de conceptionVA
- Matériau pour les lèvresViton
- Plage de température de fonctionnement-20 à 150 °C, -4 à 302 °F