Motion
476210-200 C/W64

SKF
476210-200 C/W64

Roulement d’insert de rouleau sphérique - Roulement de rouleau sphérique, diamètre de 2 po, diamètre extérieur de 90 mm, largeur totale de 2.8750 po, vis de fixation, matériau en acier de roulement 52100
N° D’ARTICLE MI13192687
N° MFR476210-200 C/W64
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
476210-200 C/W64

Roulement d’insert de rouleau sphérique - Roulement de rouleau sphérique, diamètre de 2 po, diamètre extérieur de 90 mm, largeur totale de 2.8750 po, vis de fixation, matériau en acier de roulement 52100
N° D’ARTICLE MI13192687
N° MFR476210-200 C/W64
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Largeur totale
    2.8750 po

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille métallique
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À HUILE SOLIDE 476210-200 C/W64