Spécifications
Dimensions
- Largeur ajustée pour anneau en V0.7874 po
- Largeur totale0.9843 po, 25 mm
- Largeur du siège du joint0.5630 po; 14.30 mm
- Gamme de diamètres intérieurs ou d’arbres27.7559 à 29.3307 po
- Poids1.3 lb
Détails
- Type de conceptionVA
- Matériau pour les lèvresNitrile
- Plage de température de fonctionnement-40 à 100 °C, -40 à 212 °F