Motion
85X140X12  HMS5 V

CR SEALS (SKF)
85X140X12 HMS5 V

Tige de 85 mm de diamètre, diamètre extérieur de 140 mm, conception HMS5 , matériau pour lèvres en caoutchouc fluoro (FKM)
N° D’ARTICLE MI13194458
N° MFR85X140X12 HMS5 V
Prix84.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
85X140X12 HMS5 V

Tige de 85 mm de diamètre, diamètre extérieur de 140 mm, conception HMS5 , matériau pour lèvres en caoutchouc fluoro (FKM)
N° D’ARTICLE MI13194458
N° MFR85X140X12 HMS5 V
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
Votre prix84.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Diamètre de l’arbre
    85 mm
  • Poids
    0.29 lb

Détails

  • Type de conception
    HMS5
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Matériel
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Température maximale
    392 °F
  • Température minimale
    -25 °C, -13 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -25 à 200 °C, -13 à 392 °F

Aperçu

Description du fabricant
85X140X12 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ HMS5 V POUR PETITE BASE