Motion
950 VA R
Anneau en V - 15 mm, 0.5906 po section transversale, matériau en caoutchouc nitrile
N° D’ARTICLE MI13194477
N° MFR950 VA R
Prix1,802.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau en V - 15 mm, 0.5906 po section transversale, matériau en caoutchouc nitrile
N° D’ARTICLE MI13194477
N° MFR950 VA R
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
Prix1,802.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2.28 lb

Détails

  • Plage de température continue
    -40 °F à 212 °F
  • Section transversale
    0.5906 po, 15 mm
  • Type de conception
    VA
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile
  • Série
    VA

Aperçu

Description du fabricant
PETITS ANNEAUX EN V 950 VA R