Motion
BS2-2308-2RSW/GEM9

SKF
BS2-2308-2RSW/GEM9

Roulement à rouleaux sphériques – DI 40 mm, DI 90 mm, largeur 38 mm, alésage droit, scellé, CN
N° D’ARTICLE MI13195152
N° MFRBS2-2308-2RSW/GEM9
Prix491.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BS2-2308-2RSW/GEM9

Roulement à rouleaux sphériques – DI 40 mm, DI 90 mm, largeur 38 mm, alésage droit, scellé, CN
N° D’ARTICLE MI13195152
N° MFRBS2-2308-2RSW/GEM9
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
Prix491.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    38 mm
  • Poids
    2.44 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Graisse
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Rouleau sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    222

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPHÉRIQUE BS2-2308-2RSW/GEM9 BRG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good