Motion
F2B 108-WF-W64

SKF
F2B 108-WF-W64

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1-1/2 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), contact, joint standard
N° D’ARTICLE MI13196154
N° MFRF2B 108-WF-W64
Prix307.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
F2B 108-WF-W64

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1-1/2 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), contact, joint standard
N° D’ARTICLE MI13196154
N° MFRF2B 108-WF-W64
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
Prix307.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.6614 po, 14.80 mm
  • Taille du boulon
    0.5000 po;12.70 mm
  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Largeur du boîtier
    1.5315 po;38.90 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.6850 po, 42.80 mm
  • Global Hauteur  
    6.7520 po, 171.50 mm
  • Longueur totale
    4.1260 po, 104.80 mm
  • Largeur totale
    2.2165 po, 56.30 mm
  • Poids
    3.8 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Revêtement
    Sans
  • Description
    Unité de roulement à billes à bride avec boîtier en composite ou en métal coulé$
  • Capacité de charge dynamique
    6902 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Lubrifiant
    Graisse
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Vitesse maximale
    4800 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de joint
    Contact, standard
  • Série
    F2B
  • Capacité de charge statique
    4271 lbf

Aperçu

Description du fabricant
F2B 108-WF-W64 BRG