Motion
F2BC 35M-TPZM

SKF
F2BC 35M-TPZM

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 35 mm, bride de 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI13196191
N° MFRF2BC 35M-TPZM
Prix220.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
F2BC 35M-TPZM

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 35 mm, bride de 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI13196191
N° MFRF2BC 35M-TPZM
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
Prix220.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    130 mm
  • Alésage Diamètre  
    35 mm

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    F2BC
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7316577857644

Aperçu

Description du fabricant
F2BC 35M-TPZM UNITÉ BRG ALIMENTAIRE À LIGNE BLEUE