Motion
NN 3060 K/SPW33

SKF
NN 3060 K/SPW33

Roulement à rouleaux croisés - conique 1:12, DI 300 mm, DI 460 mm, largeur 118 mm
N° D’ARTICLE MI13199109
N° MFRNN 3060 K/SPW33
Prix60,998.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NN 3060 K/SPW33

Roulement à rouleaux croisés - conique 1:12, DI 300 mm, DI 460 mm, largeur 118 mm
N° D’ARTICLE MI13199109
N° MFRNN 3060 K/SPW33
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
Prix60,998.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    300 mm
  • Extérieur Diamètre  
    460 mm
  • Global Largeur  
    118 mm
  • Cote de précision
    ABEC 5

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Revêtement de finition
    Sans
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
NN 3060 K/SPW33 AUTRE BRG PRÉCISION
  • Capacité de charge radiale très élevée Rigidité élevée et grande précision de fonctionnement Minimiser le bruit, les vibrations et la génération de chaleur S’adapte au déplacement axial dans les deux directions Fonction de lubrification