Motion
NUP 312 ECJ

SKF
NUP 312 ECJ

Roulement à rouleaux croisé – Droit, DI 60 mm, DI 130 mm, largeur 31 mm
N° D’ARTICLE MI13199314
N° MFRNUP 312 ECJ
Prix955.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NUP 312 ECJ

Roulement à rouleaux croisé – Droit, DI 60 mm, DI 130 mm, largeur 31 mm
N° D’ARTICLE MI13199314
N° MFRNUP 312 ECJ

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix955.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    31 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
NUP 312 ROULEAU CYLINDRIQUE ECJ BRG
  • Capacité de charge radiale élevée Faible friction Longue durée de vie Localisez l’arbre axialement dans les deux directions Conception séparable