Motion
PHS 100-1BH8

SKF
PHS 100-1BH8

Pignon de chaîne à rouleaux - 100 / 1-1/4 po, moyeu B, 8 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI13200539
N° MFRPHS 100-1BH8
Prix27.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 100-1BH8

Pignon de chaîne à rouleaux - 100 / 1-1/4 po, moyeu B, 8 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI13200539
N° MFRPHS 100-1BH8
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
Prix27.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    2.4402 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    3.7701 po
  • Largeur totale
    1.8799 po
  • Poids
    11.36 lb, 5.15 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    8
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNONS PHS 100-1BH8 0 PT (MSTND)