Motion
PHS 120-1BH16

SKF
PHS 120-1BH16

Pignon de chaîne à rouleaux - 120 / 1-1/2 po, moyeu B, 16 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI13200553
N° MFRPHS 120-1BH16
Prix162.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 120-1BH16

Pignon de chaîne à rouleaux - 120 / 1-1/2 po, moyeu B, 16 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI13200553
N° MFRPHS 120-1BH16
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
Prix162.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    5.2500 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.5000 po
  • Diamètre extérieur
    8.4402 po
  • Largeur totale
    2.3799 po
  • Poids
    19.54 lb, 8.86 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    16
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNONS PHS 120-1BH16 0 PT (MSTND)