Motion
PHS 16B-1TBH10

SKF
PHS 16B-1TBH10

10 Dents, acier
N° D’ARTICLE MI13200571
N° MFRPHS 16B-1TBH10
Prix43.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 16B-1TBH10

10 Dents, acier
N° D’ARTICLE MI13200571
N° MFRPHS 16B-1TBH10
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
Prix43.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    2.4685 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.4961 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.2598 po
  • Largeur totale
    1.4961 po
  • Diamètre du pas
    3.2358 po
  • Poids
    0.66 lb, 0.3 kg

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    16B / 1 po
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    10
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés

Aperçu

Description du fabricant
PIGNONS PHS 16B-1TBH10 1 PT (STND ISO)