Motion
PHS 50-1BH9

SKF
PHS 50-1BH9

Pignon de chaîne à rouleaux - 50 / 5/8 po, moyeu B, 9 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI13200626
N° MFRPHS 50-1BH9
Prix8.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 50-1BH9

Pignon de chaîne à rouleaux - 50 / 5/8 po, moyeu B, 9 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI13200626
N° MFRPHS 50-1BH9
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
Prix8.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    1.3799 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    2.0902 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Poids
    0.29 lb, 0.13 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    9
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNONS PHS 50-1BH9 0 PT (MSTND)