Motion
PWTR 50110.2RS

SKF
PWTR 50110.2RS

Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 50 mm
N° D’ARTICLE MI13200750
N° MFRPWTR 50110.2RS
Prix717.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PWTR 50110.2RS

Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 50 mm
N° D’ARTICLE MI13200750
N° MFRPWTR 50110.2RS
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
Prix717.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Largeur totale
    32 mm
  • Poids
    3.64 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Capacité de charge dynamique
    12859 lbf
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    1600 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12859 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    17535 lbf
  • Capacité de charge statique
    17535 lbf

Aperçu

Description du fabricant
PWTR 50110.2RS AIGUILLE BRG