Motion
SILA 40  ES-2RS

SKF
SILA 40 ES-2RS

Palier lisse sphérique - alésage de 40 mm, 94 mm de diamètre extérieur, 28 mm, largeur de bague intérieure de 1.1020 po, qualité standard
N° D’ARTICLE MI13202154
N° MFRSILA 40 ES-2RS
Prix1,468.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SILA 40 ES-2RS

Palier lisse sphérique - alésage de 40 mm, 94 mm de diamètre extérieur, 28 mm, largeur de bague intérieure de 1.1020 po, qualité standard
N° D’ARTICLE MI13202154
N° MFRSILA 40 ES-2RS
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
Prix1,468.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    2.0870 po, 53 mm
  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.1020 po, 28 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    6 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    24 mm | 0.9450 po
  • Extérieur Diamètre  
    94 mm
  • Largeur totale
    24 mm
  • Poids
    4.85 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    2RS Scellé | Acier sur acier | Surface de contact coulissante
  • Application
    Extrémités de tige de vérin hydraulique, extrémités de tringlerie
  • Matériau de la bille
    Acier de roulement
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Grade
    Standard
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier de roulement
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SILA 40 ES-2RS
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier de roulement
  • Type de sonnerie extérieure
    Anneau extérieur formé
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier de roulement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    100 kN, 22480.894 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    166 kN, 37318.285 lbf
  • Série
    SILA
  • Type de roulement
    Extrémité de la tige

Aperçu

Description du fabricant
SILA 40 ES-2RS SPHÉRIQUE SIMPLE BRG