Motion
SNLD 528 V

SKF
SNLD 528 V

Boîtier de bloc d’oreiller - Fonte de graphite sphéroïdal
N° D’ARTICLE MI13202222
N° MFRSNLD 528 V
Prix5,097.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SNLD 528 V

Boîtier de bloc d’oreiller - Fonte de graphite sphéroïdal
N° D’ARTICLE MI13202222
N° MFRSNLD 528 V
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
Prix5,097.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    420 mm
  • Global Hauteur  
    302 mm
  • Global Longueur  
    500 mm
  • Poids
    88.185 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte de graphite sphéroïdal
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Série
    SNLD

Aperçu

Description du fabricant
SNLD 528 V BRG