Motion
51416

SKF
51416

Roulement de butée de roulement - monodirectionnel, alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 170 mm
N° D’ARTICLE MI13203295
N° MFR51416
Prix972.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
51416

Roulement de butée de roulement - monodirectionnel, alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 170 mm
N° D’ARTICLE MI13203295
N° MFR51416
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
Prix972.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Poids
    15.9 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Capacité de charge dynamique
    67892 lbf
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Capacité de charge statique
    168607 lbf
  • Type de palier de butée
    Une seule direction

Aperçu

Description du fabricant
51416 BUTÉE DE GALET SHER BRG