Motion
BT-807-30-16

SKF
BT-807-30-16

Transfert de bille - série BT, diamètre de bille de 30 mm, matériau à bille en acier inoxydable et boîtier plaqué zinc
N° D’ARTICLE MI13203378
N° MFRBT-807-30-16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BT-807-30-16

Transfert de bille - série BT, diamètre de bille de 30 mm, matériau à bille en acier inoxydable et boîtier plaqué zinc
N° D’ARTICLE MI13203378
N° MFRBT-807-30-16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    30 mm
  • Poids
    0.79 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Boîtier plaqué zinc et bille en acier inoxydable
  • Montage
    Pince de fixation ou ajustement d’interférence pressée
  • Série
    BT

Aperçu

Description du fabricant
BT UNITÉS DE TRANSFERT 807-30-16 DE BALLES BALL TRANSFER
  • Attache de fixation à bille en acier inoxydable et boîtier plaqué zinc ou interférence pressée pour installation à charge élevée, profil bas, trou de drainage à fente, joint de raclage