Motion
NU 211 ECML/C3

SKF
NU 211 ECML/C3

Roulement à rouleaux croisé – Droit, DI 55 mm, DI 100 mm, largeur 21 mm
N° D’ARTICLE MI13203460
N° MFRNU 211 ECML/C3
Prix961.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 211 ECML/C3

Roulement à rouleaux croisé – Droit, DI 55 mm, DI 100 mm, largeur 21 mm
N° D’ARTICLE MI13203460
N° MFRNU 211 ECML/C3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix961.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    21 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
NU 211 ECML/C3 CYLINDRICAL ROLLER BRG
  • Capacité de charge radiale élevée Faible friction Longue durée de vie S’adapte au déplacement axial dans les deux directions Conception séparée