Motion
BK-24E-K
Alarme à 8 canaux avec 32 sons préprogrammés. Couleur : gris foncé
N° D’ARTICLE MI13203796
N° MFRBK-24E-K
Prix355.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alarme à 8 canaux avec 32 sons préprogrammés. Couleur : gris foncé
N° D’ARTICLE MI13203796
N° MFRBK-24E-K

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix355.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    110 mm
  • Hauteur
    120 mm

Détails

  • Couleur de base
    Gris foncé
  • Zone de couverture 80Db Ambiant
    1M
  • Zone de couverture 90Db Ambiant
    1M
  • Norme de protection de l’environnement
    IP54
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    ABS
  • Maximum décible à 1m
    90 dB
  • Plage de tension de fonctionnement
    24VDC
  • Fiche technique du produit
  • Type de produit
    Signaux sonores

Aperçu

Description du fabricant
ALARME 8 8-CHANNELBK-24E-K AVEC 32