Motion
LFH-24-Y
Témoin d’avertissement à DEL homologué pour l’extérieur, 24V c.c., UL 1638, 110 flash/min, ambre
N° D’ARTICLE MI13203987
N° MFRLFH-24-Y
Prix481.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Témoin d’avertissement à DEL homologué pour l’extérieur, 24V c.c., UL 1638, 110 flash/min, ambre
N° D’ARTICLE MI13203987
N° MFRLFH-24-Y
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
Prix481.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    100 mm
  • Clignotements par minute
    110
  • Hauteur
    144 mm

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Durée de vie de la lampe
    40000
  • Type de lampe
    DEL
  • Matériau de la lentille
    polycarbonate

Aperçu

Description du fabricant
AVERTISSEMENT DE DEL LFH-24-Y COTÉ POUR L’EXTÉRIEUR