Motion
LR5-BU
50mm de diamètre UL CE IP65 24V DC, avertisseur sonore, noir
N° D’ARTICLE MI13204695
N° MFRLR5-BU
Prix83.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
50mm de diamètre UL CE IP65 24V DC, avertisseur sonore, noir
N° D’ARTICLE MI13204695
N° MFRLR5-BU
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
Prix83.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    53.5

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    UKCA, UL, RoHs, CE
  • Type d’ampoule
    Type de DEL
  • Norme de protection de l’environnement
    Nema 4X 13 IP65
  • Taux de clignotement
    60 ± 2 clignotements par minute
  • Page de produit du fabricant
  • Plage de tension de fonctionnement
    24VDC
  • Manuel d’utilisation
  • Fiche technique du produit
  • Type de produit
    Tours de signalisation et cheminées

Aperçu

Description du fabricant
LR5-BU 50MM DIAMÈTRE UL CE IP65 24V C.C.,