Motion
LR6-E-Y
UL CE IP65 24V DC de 60mm de diamètre, unité DEL, rouge - lentille transparente
N° D’ARTICLE MI13205081
N° MFRLR6-E-Y
Prix57.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
UL CE IP65 24V DC de 60mm de diamètre, unité DEL, rouge - lentille transparente
N° D’ARTICLE MI13205081
N° MFRLR6-E-Y
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
Votre prix57.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    40

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    UKCA, UL, RoHs, CE
  • Type d’ampoule
    Modulaire
  • Norme de protection de l’environnement
    Nema 4X 13 IP65
  • Taux de clignotement
    60 ± 2 clignotements par minute
  • Couleur de la lentille
    jaune
  • Page de produit du fabricant
  • Couleur du module
    jaune
  • Manuel d’utilisation
  • Fiche technique du produit
  • Type de produit
    Tours de signalisation et cheminées

Aperçu

Description du fabricant
LR6-E-Y 60MM DIAMÈTRE UL CE IP65 24V