Motion
LR6-USBW
Diamètre de 60mm , UL, CE, IP65, commande USB, alimentation de bus USB, unité de base, montage direct, fonction Flashing/Buzzer avec programmation, blanc cassé
N° D’ARTICLE MI13205089
N° MFRLR6-USBW
Prix346.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diamètre de 60mm , UL, CE, IP65, commande USB, alimentation de bus USB, unité de base, montage direct, fonction Flashing/Buzzer avec programmation, blanc cassé
N° D’ARTICLE MI13205089
N° MFRLR6-USBW
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
Prix346.94 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    UKCA, UL, RoHs, CE
  • Type d’ampoule
    Modulaire
  • Norme de protection de l’environnement
    Nema 4X 13 IP65
  • Taux de clignotement
    60 ± 2 clignotements par minute
  • Page de produit du fabricant
  • Fonction du module
    Stable, clignotant, avertisseur sonore
  • Manuel d’utilisation
  • Fiche technique du produit
  • Type de produit
    Tours de signalisation et cheminées

Aperçu

Description du fabricant
LR6-USBW 60MM DIAMÈTRES, UL, CE,