Motion
MPS-102C-R

PATLITE CORP.
MPS-102C-R

Lumière continue, compatible avec collecteur ouvert NPN et PNP, corps long 45mm , connecteur mâle M12 4 broches, corps argenté. Seuls les modules R, Y, G.
N° D’ARTICLE MI13205320
N° MFRMPS-102C-R
Prix183.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PATLITE CORP.
MPS-102C-R

Lumière continue, compatible avec collecteur ouvert NPN et PNP, corps long 45mm , connecteur mâle M12 4 broches, corps argenté. Seuls les modules R, Y, G.
N° D’ARTICLE MI13205320
N° MFRMPS-102C-R
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
Prix183.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    90

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    UKCA, UL, RoHs, CE
  • Type d’ampoule
    Type de DEL
  • Norme de protection de l’environnement
    IP65
  • Taux de clignotement
    60 ± 2 clignotements par minute
  • Couleur de la lentille
    rouge
  • Page de produit du fabricant
  • Couleur du module
    rouge
  • Fonction du module
    Allumé en permanence, sans avertisseur sonore
  • Plage de tension de fonctionnement
    24VDC
  • Manuel d’utilisation
  • Fiche technique du produit
  • Type de produit
    Tours de signalisation et cheminées

Aperçu

Description du fabricant
MPS-102C-R LUMIÈRE CONTINUE, NPN ET PNP