Spécifications
Dimensions
- Hauteur217
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsUKCA, UL, RoHs, CE
- Type d’ampouleContrôlé manuellement
- Norme de protection de l’environnementIP65
- Taux de clignotement60 ± 2 clignotements par minute
- Couleur de la lentilleRouge
- Page de produit du fabricant
- Couleur du moduleRouge
- Fonction du moduleAllumé en permanence, sans avertisseur sonore
- Plage de tension de fonctionnement120 - 220 VCA
- Manuel d’utilisation
- Fiche technique du produit
- Type de produitTours de signalisation et cheminées