Motion
120-MC1325T/S
Paume en cuir de porc de première qualité avec dos en tissu à mailles et doublure coupée paraaramide
N° D’ARTICLE MI13304203
N° MFR120-MC1325T/S
Prix40.75 $/carton
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Paume en cuir de porc de première qualité avec dos en tissu à mailles et doublure coupée paraaramide
N° D’ARTICLE MI13304203
N° MFR120-MC1325T/S
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
Prix40.75 $/carton

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Modèle à enfiler
  • Description
    Paume en cuir de porc de première qualité avec dos en tissu à mailles et doublure coupée paraaramide
  • Caractéristiques
    Les doigts précourbés améliorent le confort et réduisent la fatigue de la main
  • Type de cuir
    Peau de porc à grain supérieur
  • Numéro CUP du fabricant
    616314403088
  • CUP_NON
    616314403088

Aperçu

Description du fabricant
COUPE BOSSE 120-MC1325T/S, MAILLE GRISE
  • Les doigts précourbés améliorent le confort et réduisent la fatigue de la main
  • La fabrication de la paume en cuir de porc à grain supérieur offre une excellente respirabilité grâce à sa texture poreuse, devient plus douce avec l’utilisation et résiste à l’humidité sans raidir
  • La doublure en mélange de para-aramides offre une résistance accrue aux coupures et à la chaleur
  • Le pouce extensible dans toutes les directions offre une flexibilité et un confort accrus
  • Entrejambe de pouce renforcé pour une durée de vie prolongée des gants, un confort accru, une résistance accrue à l’abrasion et une durabilité accrue dans une zone à forte usure
  • Fermeture autoagrippante pour l’enfiler et l’enlever facilement et un ajustement sûr
  • Dos ultrarespirant pour garder les mains au frais et confortables
  • Le bout des doigts renforcé améliore la durabilité
  • L’index compatible avec l’écran tactile permet à l’utilisateur d’utiliser un téléphone ou un appareil à écran tactile sans retirer les gants
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good