Motion
120-MU1220T/L
Gants de travail et à usage général - G ou taille 9, cuir synthétique, sans indice, non doublés, gris de couleur
N° D’ARTICLE MI13304236
N° MFR120-MU1220T/L
Prix14.98 $/carton
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail et à usage général - G ou taille 9, cuir synthétique, sans indice, non doublés, gris de couleur
N° D’ARTICLE MI13304236
N° MFR120-MU1220T/L

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix14.98 $/caisse

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Poids
    18.30 lb

Détails

  • Matériau arrière
    Tissu
  • Type de fermeture
    Crochet et boucle
  • Couleur
    Gris
  • Caractéristiques de confort
    Les doigts précourbés améliorent le confort et réduisent la fatigue de la main
  • Description de la construction
    Coupe-cousue / Compatible avec écran tactile / Sangles réglables
  • Description
    Paume en microfibre synthétique avec dos en maille
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir synthétique
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Type de produit
    Gants de paume en cuir - Dos en toile
  • Matériau de la paume
    Microfibre synthétique

Aperçu

Description du fabricant
120-MU1220T/L MÉCANICIEN DE GANTS UTILITAIRES BOSS
  • Les doigts précourbés améliorent le confort et réduisent la fatigue de la main
  • La paume en cuir synthétique améliore l’adhérence dans les applications sèches et légères d’huile tout en offrant dextérité
  • Le pouce extensible dans toutes les directions offre une flexibilité et un confort accrus
  • Entrejambe de pouce renforcé pour une durée de vie prolongée des gants, un confort accru, une résistance accrue à l’abrasion et une durabilité accrue dans une zone à forte usure
  • Les goussets en matériaux synthétiques assurent la solidité des coutures
  • Fermeture autoagrippante pour l’enfiler et l’enlever facilement et un ajustement sûr
  • Dos ultrarespirant pour garder les mains au frais et confortables
  • Le bout des doigts renforcé améliore la durabilité
  • Compatible avec l’écran tactile pour permettre à l’utilisateur d’utiliser un téléphone ou un appareil à écran tactile sans retirer les gants