Motion
154-3-16/11.5
154-3-16/11.5
N° D’ARTICLE MI13304250
N° MFR154-3-16/11.5
Prix837.80 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
154-3-16/11.5
N° D’ARTICLE MI13304250
N° MFR154-3-16/11.5
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
Prix837.80 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    11.5"

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Bell
  • Description
    Manchon isolant en caoutchouc de classe 3 avec manchette de cloche - 16 po
  • Matériel
    Caoutchouc
  • CUP_NON
    616314448324

Aperçu

Description du fabricant
GANT ISOLANT 154-3-16/11.5 NOVAX, CL
  • La forme profilée réduit la fatigue de la main
  • La construction en caoutchouc naturel offre les propriétés diélectriques requises combinées à la flexibilité, la résistance et la durabilité
  • Le poignet de Bell augmente le confort au travail
  • Sans silicone
  • Numéroté individuellement pour la traçabilité et estampillé avec la date de fabrication en usine
  • Conforme à la norme ANSI/ASTM D120 .